• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Adaptateur de lame de scie, avec filetage, pour ⌀ de lame de scie: 40/50mm

Réf.: 179907 40/50
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ de lame de scie (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue avec filetage
Arrosage interne oui
L1 35 mm
Longueur totale Ltot 36,8 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 24 mm
Filetage attachement M M12
Nombre de trous de fixation 3
Cercle primitif des trous de fixation 17,5 mm
Jeu de vis de serrage 219985 (TX15;4,2 Nm)
Type de produit Mandrins pour fraises-scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179907 40/50
EAN / GTIN 4045197942067
Réf. fabricant 179907 40/50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Revêtement Ni pour une meilleure protection contre l'usure.

Utilisation:

Avec lames de scie circulaire pour système de sciage. Pour le rainurage et le tronçonnage.

Remarque(s):

Support pour adaptateur de lame de scie à filetage, voir groupe 3 dans le catalogue. Produit succédant à 179905.