{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de queue | avec filetage | |
Arrosage interne | oui | |
L1 | 40 mm | |
Longueur totale Ltot | 41,8 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Nombre de trous de fixation | 4 | |
Cercle primitif des trous de fixation | 25,5 mm | |
Jeu de vis de serrage | 219985 (TX15;4,2 Nm) | |
Type de produit | Mandrins pour fraises-scies |
Référence article | 179907 63/80/100 | |
EAN / GTIN | 4045197942074 | |
Réf. fabricant | 179907 63/80/100 |