Fraise-scie carbure monobloc DIN 1837 A fin 20X1,6 mm

Réf.: 179800 20X1,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épais. (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 1837
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

20 mm
Epaisseur 1,6 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 1837
⌀ alésage 5 mm
Nombre de dents Z 40
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179800 20X1,6
EAN / GTIN 4045197245854

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
1200
Alu > 10% Si
N
700
Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
Fonte GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Graphite, PRFV, PRFC
N
600
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Produit de pointe avec denture de précision et dépouille latérale en creux rectifié poli brillant. Il est possible d’augmenter la vitesse de coupe de 3 à 4 fois par rapport aux lames en HSS.
Denture fine DIN 1837 A avec denture droite forme A et chanfreins affûtés. Pour pièces à usiner de faible épaisseur et faible profondeur de coupe.

Remarque(s):

  • Des conditions stables au niveau de la machine et du serrage de la pièce représentent un facteur important. En cas de non-respect de ces conditions, risque de bris de la lame de scie.
  • Les tolérances de concentricité et de battement latéral autorisées par la norme DIN 1840 sont largement respectées.
  • Dimensions spéciales sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :