{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 350 mm | |
Epaisseur | 3,4 mm | |
Type d'outils | Carbure | |
⌀ alésage | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 108 | |
Pas t | 10 mm | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 2;4 | |
⌀ alésage d'entraînement | 8;12 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 55; 64 mm | |
Convient pour machine | Eisele | |
Garnissage | Carbure | |
pour matériau | Métal | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 179600 350X40F | |
EAN / GTIN | 4045197096029 | |
Réf. fabricant | 179600 350X40F |