{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 250 mm | |
Epaisseur | 3,2 mm | |
Type d'outils | Carbure | |
⌀ alésage | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 40 | |
Pas t | 19,6 mm | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 2 | |
⌀ alésage d'entraînement | 11 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 63 mm | |
Convient pour machine | Kaltenbach | |
Garnissage | Carbure | |
pour matériau | Métal | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 179600 250X32G | |
EAN / GTIN | 4045197095930 | |
Réf. fabricant | 179600 250X32G |