Lames de scies circulaires fin 400X3/G mm

Réf.: 177055 400X3/G
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épaisseur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

400 mm
Epaisseur 3 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
⌀ alésage 50 mm
Nombre de dents Z 180
Pas t 7 mm
Nombre d'alésages d'entraînement 4; 4
⌀ alésage d'entraînement 15; 14 mm
Alésage d'entraînement du cercle primitif 80; 85 mm
Convient pour machine Kaltenbach
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 177055 400X3/G
EAN / GTIN 4067263211952
Réf. fabricant 177055 400X3/G

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
22
Acier < 900 N/mm²
P
20
Fonte GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Exécution de précision et haute qualité pour un prix avantageux. La surface vaporisée protège contre les micro-soudures.

Utilisation:

Sur machines lentes (environ 50 tr/min).
Pas t: (forme de dent).
  • 4 mm (BW) − Pour profilés et tubes de 1,0 − 1,5 mm d’épaisseur.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Pour profilés, tubes et matériaux pleins moyens de 1,5 − 20 mm d’épaisseur ou de section.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Pour profilés épais et matériaux pleins jusqu’à environ 50 mm d’épaisseur ou de section.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Pour sections très fortes et matériaux pleins de plus de 50 mm.

Remarque(s):

Produit succédant à 177050.
  • Pour les aciers inoxydables (par ex. les inox V2A), la vitesse de coupe et une lubrification correctes sont décisives (voir détails dans notre manuel d’usinage, 110020).
  • Les écarts de concentricité et de battement latéral sont jusqu’à 50 % inférieurs aux valeurs admissibles suivant DIN 1840.