{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 250 mm | |
Epaisseur | 2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
⌀ alésage | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 200 | |
Pas t | 4 mm | |
Nombre d'alésages d'entraînement | 2; 2; 4 | |
⌀ alésage d'entraînement | 8; 11; 9 mm | |
Alésage d'entraînement du cercle primitif | 45; 63; 50 mm | |
Convient pour machine | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Lames de scies circulaires |
Référence article | 177055 250X2/K | |
EAN / GTIN | 4067263046547 | |
Réf. fabricant | 177055 250X2/K |