Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Fraise scie pas fin, ⌀×épaisseur: 250X2/Kmm

Réf.: 177050 250X2/K
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épaisseur (mm) Prix unitaire TTC
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

250 mm
Epaisseur 2 mm
Type d'outils HSS
⌀ alésage 32 mm
Nombre de dents Z 200
Pas t 4 mm
Nombre d'alésages d'entraînement 2; 4
⌀ alésage d'entraînement 8,5 / 11 mm
Alésage d'entraînement du cercle primitif 45; 63 mm
Convient pour machine Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas
pour matériau Métal
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 177050 250X2/K
Réf. fabricant 177050 250X2/K

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
22
Acier < 900 N/mm²
P
20
Fonte GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Exécution de précision et haute qualité pour un prix avantageux. La surface vaporisée protège contre les micro-soudures.

Utilisation:

Sur machines lentes (environ 50 tr/min).
Pas t: (forme de dent).
  • 4 mm (BW) − Pour profilés et tubes de 1,0 − 1,5 mm d'épaisseur.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Pour profilés, tubes et matériaux pleins moyens de 1,5 − 20 mm d'épaisseur ou de section.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Pour profilés épais et matériaux pleins jusqu'à environ 50 mm d'épaisseur ou de section.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Pour sections très fortes et matériaux pleins de plus de 50 mm.

Remarque(s):

  • Pour les aciers inoxydables (p. ex. les inox V2A), la vitesse de coupe et une lubrification correctes sont décisives (voir indications dans notre manuel d'usinage, 110020).
  • Les écarts de concentricité et de battement latéral sont jusqu'à 50 % inférieurs aux valeurs admissibles suivant DIN 1840.