{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Length L | 400 mm | |
TPI | 8 | |
Tool material | HSS | |
Tooth type | normal | |
Width | 32 mm | |
Thickness | 2 mm | |
Clamping hole ⌀ | 8.5 mm | |
Type of product | Power saw blade |
Référence article | 171150 400/8 | |
EAN / GTIN | 4045197095176 | |
Réf. fabricant | 171150 400/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lame de scie pour machines pour Kasto, HSS, Long. L / dents par pouce: 400/8
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 15.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 12.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
€16.63
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
€13.86
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Width | 32 mm | 32 mm |
Tool material | HSS | HSS |
Clamping hole ⌀ | 8.5 mm | 8.5 mm |
Thickness | 2 mm | 1.6 mm |
TPI | 8 | 8 |
Tooth type | normal | normal |
Type of product | Power saw blade | Power saw blade |