Lame de scie pour machines pour Kasto, HSS, Long. L / dents par pouce: 300/6

Réf.: 171150 300/6

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.25 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. L / dents par pouce Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 300 mm
Dents / pouce 6
Type d'outils HSS
Denture normal
Largeur 32 mm
Epaisseur 2 mm
⌀ trou de serrage 8,5 mm
Type de produit Lames de scie machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 171150 300/6
EAN / GTIN 4045197095107
Réf. fabricant 171150 300/6

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

GARANT − Lame de scie en acier rapide hautes performances au molybdène HSS (DMo5). Grâce à la dureté élevée et la ténacité extrême, puissance de coupe très élevée (coupes rapides et longue durée de vie). L’avoyage précis garantit des coupes droites.

Remarque(s):

Spécialement pour machines Kasto (trous de serrage excentrés pour largeurs de lame 38 mm et plus).
Important: respecter impérativement les conseils d’utilisation accompagnant les lames de scie.