{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | Carbure K10 | |
Norm | DIN 8093 | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Longueur de col L1 | 23 mm | |
Longueur totale L | 49 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
⌀ queue Ds | 2 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164500 2 | |
EAN / GTIN | 4045197251923 | |
Réf. fabricant | 164500 2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Alésoir machine carbure H7 2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 45.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 25.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 25.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 |
Longueur de col L1 | 23 | 22 | 33 |
Longueur totale L | 49 | 49 | 50 |
⌀ nom. DC | 2 | 2 | 2 |
Longueur de coupe Lc | 11 | 11 | 25 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |