{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,98 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | 0 / 0,004 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | pour trous borgnes | |
Longueur de coupe Lc | 12 mm | |
Longueur de col L1 | 35 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/tr | |
⌀ de perçage recommandé dans l'acier < 1100 N/mm2 | 5,9 mm | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164392 5,98 | |
EAN / GTIN | 4045197363527 | |
Réf. fabricant | 164392 5,98 |