Alésoir en carbure monobloc HPC Trous borgnes 4,02 mm

Réf.: 164392 4,02
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: 0 / 0,004
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4,02 mm
Revêtement TiAlN
Tolérance 0 / 0,004
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Queue DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage HPC
Utilisation avec le type d'alésage pour trous borgnes
Longueur de coupe Lc 12 mm
Longueur de col L1 34 mm
Longueur totale L 75 mm
Nombre de dents Z 4
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,3 mm/tr
⌀ de perçage recommandé dans l'acier < 1100 N/mm2 3,9 mm
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,1 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Vert
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 164392 4,02
Réf. fabricant 164392 4,02

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Adaptée CN avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. Pour une précision de concentricité et une sécurité de process optimales. L’acquisition d’adaptateurs spéciaux n’est plus nécessaire. Avec arrosage interne pour l’utilisation HPC afin de réduire les coûts de fabrication.
Tolérances de fabrication des alésoirs :
⌀ 0,5 et nombre entier : H7 suivant DIN 1420
Dimensions 1/100 ⌀ 3,97 − 12,03 : +0,004/0
Avec arêtes courtes, goujures droites.

Utilisation:

Pour l'alésage HPC/HSC de trous borgnes.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 164425.