Alésoirs en carbure monobloc HPC Trous débouchants 6H7 mm

Réf.: 164352 6H7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: Oui, à 25 bars
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 6 mm
    Revêtement TiAlN
    Tolérance H7
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Méthode d'usinage HPC
    Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
    Longueur de coupe Lc 12 mm
    Longueur de col L1 35 mm
    Longueur totale L 75 mm
    Nombre de dents Z 4
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Avance f dans le titane > 850 N/mm2 0,05 mm/tr
    ⌀ de perçage recommandé dans le titane > 850 N/mm2 5,9 mm
    Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,1 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur rose
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 164352 6H7
    Réf. fabricant 164352 6H7

    Tableau d’application

    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Adaptée CN avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. On obtient ainsi une précision de concentricité et une sécurité de processus optimales. L'acquisition d'adaptateurs spéciaux n'est plus nécessaire. Avec arrosage interne pour l'utilisation HPC afin de réduire les coûts de fabrication.
    Alésoirs rectifiés pour ajustement suivant vos indications.
    Alésoirs rectifiés pour ajustement suivant vos indications.
    Avec arêtes courtes et hélice à gauche.

    Utilisation:

    Pour l’alésage HPC / UGV de trous débouchants.