{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 15 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur de col L1 | 77 mm | |
Longueur totale L | 130 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance f dans le titane > 850 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
⌀ de perçage recommandé dans le titane > 850 N/mm2 | 14,8 mm | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164352 15H7 | |
EAN / GTIN | 4045197675422 | |
Réf. fabricant | 164352 15H7 |