{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Tolérance | H7 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 17 mm | |
Longueur de col L1 | 30 mm | |
Longueur totale L | 64 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164340 3 | |
EAN / GTIN | 4045197093189 | |
Réf. fabricant | 164340 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Alésoir machine CN carbure monobloc 3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock
CHF 62.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
CHF 82.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 25.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 6 |
Longueur de col L1 | 30 | 30 | 40 |
⌀ nom. DC | 3 | 3 | 3 |
Norme | Norme usine | Norme usine | DIN 206 B |
Longueur de coupe Lc | 17 | 17 | 31 |
Tolérance | H7 | H7 | H7 |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |