Alésoir machine CN carbure monobloc, non revêtu, ⌀ nom. DC: 1,48mm

Réf.: 164340 1,48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 1,48 mm
Revêtement non revêtu
Tolérance H7
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Queue DIN 6535 HA avec h6
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Longueur de coupe Lc 9 mm
Longueur de col L1 16 mm
Longueur totale L 50 mm
Nombre de dents Z 3
⌀ queue Ds 4 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,08 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Vert
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 164340 1,48
EAN / GTIN 4045197092946
Réf. fabricant 164340 1,48

Tableau d’application

Alu.
N
35
Alu (à copeaux courts)
N
30
Acier < 500 N/mm²
P
20
Acier < 750 N/mm²
P
13
Acier < 900 N/mm²
P
10
Acier < 1100 N/mm²
P
8
Acier < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Adaptée CN similaire à DIN 8093 avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. Ceci garantit une précision de concentricité maximale.
Données de tolérance:
Réf. 0,6 – 0,9: tolérance de coupe et/ou de fabrication 0/+0,004 mm.
Réf. 0,98 – 20: tolérance de coupe et/ou de fabrication des alésoirs suivant DIN1420 pour tolérance d’alésage H7.
L’acquisition d’adaptateurs spéciaux n’est plus nécessaire lors de l’utilisation d’alésoirs CN GARANT. Avec arêtes longues et hélice à gauche.

Utilisation:

Pour l'alésage de trous débouchants car les copeaux sont évacués dans le sens de l'avance. Peuvent également être utilisés pour des trous borgnes, en raison de l'entrée courte.

Remarque(s):

Alésoirs identiques à 164340 et 164341 avec autres diamètres et ajustements, voir 164344 et 164345.