{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Plage de ⌀ | 4,201 mm - 4,700 mm | |
Coupe au centre | 1,7 mm | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
Longueur de col L1 | 48 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Bague de couleur | vert | |
Tolérances configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162830 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406166342 | |
Réf. fabricant | 162830 4,5 |