{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Queue cylindrique avec e9 | |
Plage de ⌀ | 2,200 mm - 2,690 mm | |
Longueur de coupe Lc | 12 mm | |
Longueur de col L1 | 33 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
⌀ queue Ds | 2,5 mm | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162830 2 | |
EAN / GTIN | 4062406133719 | |
Réf. fabricant | 162830 2 |