{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 55 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | Norme usine | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de réglage ⌀ | 55 mm - 67 mm | |
Longueur de coupe Lc | 125 mm | |
Longueur totale L | 400 mm | |
Carré corps □ | 32 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160600 55 | |
EAN / GTIN | 4045197250988 | |
Réf. fabricant | 160600 55 |