Alésoir à main réglable 13,5 mm

Réf.: 160600 13,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 13,5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Plage de réglage ⌀ 13,5 mm - 15,5 mm
Longueur de coupe Lc 50 mm
Longueur totale L 146 mm
Carré corps □ 7 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 160600 13,5
EAN / GTIN 4045197250896
Réf. fabricant 160600 13,5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Grande plage de réglage. Réglage fin suivant bagues lisses ou à l’aide d’un micromètre. Lame avec entrée conique; les arêtes sont dépouillées et arrondies.