Pilote 1/10,5 mm

Réf.: 156750 1/10,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille / ⌀ tenon (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ tenon 10,5 mm
    Longueur totale 79 mm
    ⌀ queue 6 mm
    Type de produit Pilote

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 156750 1/10,5
    EAN / GTIN 4033591016521
    Réf. fabricant 15 614 105

    Description

    Exécution:

    Pilote fixe: nitruration gazeuse, finement tourné.
    Pilote tournant: trempé superficiellement, rectifié.
    Réf. 01/2,4 bis 1/8,4 − Pilote fixe.
    Réf. 1/8,5 à 1/18 − Pilote tournant avec arrosage interne.
    Réf. 2/11,5 à 2/13 − Pilote fixe.
    Réf. 2/14 à 2/32 − Pilote tournant avec arrosage interne.

    Utilisation:

    Lors de l'utilisation du pilote tournant (avec arrosage interne) réf. 1 et 2 dans le porte-fraises 156720 réf. 1/20, le lubrifiant parvient directement aux arêtes de coupe pour une évacuation optimale des copeaux.