Pilote 0/10,5 mm

Réf.: 156750 0/10,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille / ⌀ tenon (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tenon 10,5 mm
Longueur totale 59 mm
⌀ queue 4 mm
Type de produit Pilote

Numéros d’identification et classifications

Référence article 156750 0/10,5
EAN / GTIN 4033591016255
Réf. fabricant 15 501 105

Description

Exécution:

Pilote fixe: nitruration gazeuse, finement tourné.
Pilote tournant: trempé superficiellement, rectifié.
Réf. 01/2,4 bis 1/8,4 − Pilote fixe.
Réf. 1/8,5 à 1/18 − Pilote tournant avec arrosage interne.
Réf. 2/11,5 à 2/13 − Pilote fixe.
Réf. 2/14 à 2/32 − Pilote tournant avec arrosage interne.

Utilisation:

Lors de l'utilisation du pilote tournant (avec arrosage interne) réf. 1 et 2 dans le porte-fraises 156720 réf. 1/20, le lubrifiant parvient directement aux arêtes de coupe pour une évacuation optimale des copeaux.