{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ fraisage | 36 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 375 | |
Queue | Cône morse | |
Pour taille de vis | M22 | |
⌀ alésage a | 10 mm | |
Longueur totale L | 190 mm | |
Cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à lamer |
Référence article | 156520 36 | |
EAN / GTIN | 4045197088086 | |
Réf. fabricant | 156520 36 |