Fraise à lamer sans pilote, ⌀ fraise DC: 33mm

Réf.: 156520 33
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ fraise DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 375
  • Queue: Cône morse
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fraisage 33 mm
Type d'outils HSS
Norme DIN 375
Queue Cône morse
Pour taille de vis M20
⌀ alésage a 10 mm
Longueur totale L 190 mm
Cône morse CM 3
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,2 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 156520 33
EAN / GTIN 4045197088079
Réf. fabricant 156520 33

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises à plusieurs dents et à goujures hélicoïdales avec trou frontal pour le logement de différents pilotes. Fixation du pilote dans la fraise à l’aide d’une vis.

Utilisation:

Les pilotes interchangeables permettent d'utiliser une seule fraise pour plusieurs avant-trous de taille différente.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.
Les dimensions désignent les vis DIN 912, 6912, 7984 et ISO 1207. Les pilotes correspondants permettent d(utiliser une fraise également pour d’autres dimensions de vis ou de chanfreinages étagés.