{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ fraise | 26 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
⌀ tenon | 17,5 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | Norme usine | |
Queue | Cône morse | |
Pour taille de vis | M16 | |
Pour qualité de l'alésage | m | |
Longueur totale L | 192 mm | |
Cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Arrosage interne | non | |
⌀ pré-perçage | 17,5 mm | |
Hauteur d’étage L1 1. étage avec chanfrein | 35 mm | |
Angle de pointe | 180 degré | |
Type de produit | Fraises à lamer |
Référence article | 156120 26X17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087881 | |
Réf. fabricant | 156120 26X17,5 |