{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ fraise | 20 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
⌀ tenon | 13 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | Norme usine | |
Queue | Cône morse | |
Pour taille de vis | M12 | |
Pour qualité de l'alésage | f | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Arrosage interne | non | |
⌀ pré-perçage | 13 mm | |
Hauteur d’étage L1 1. étage avec chanfrein | 25 mm | |
Angle de pointe | 180 degré | |
Type de produit | Fraises à lamer |
Référence article | 156120 20X13 | |
EAN / GTIN | 4045197087836 | |
Réf. fabricant | 156120 20X13 |