{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 16,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 75 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norm | Norme usine | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,5 mm | |
Longueur totale L | 61 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150425 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087188 | |
Réf. fabricant | 150425 16,5 |