{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 10,4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 75 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norm | Norme usine | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,5 mm | |
Longueur totale L | 51 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150425 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197087171 | |
Réf. fabricant | 150425 10,4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner 75° 10,4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 19.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock
CHF 15.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
84 article(s) en stock
CHF 10.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock
CHF 43.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 55.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
56 article(s) en stock
CHF 16.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Bleu |
Longueur totale L | 51 | 50 | 50 | 107 | 157 | 50 |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | Norme usine | DIN 335 C | DIN 335 C | Norme usine | Norme usine | DIN 335 C |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Tolérance de queue | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |