Outil à ébavurer manuel 90° 16,5 mm

Réf.: 150400 16,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 16,5 mm
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 3,2 mm
Longueur totale 138 mm
Longueur poignée 105 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150400 16,5
EAN / GTIN 4045197087089
Réf. fabricant 150400 16,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Outil à ébavurer avec poignée plastique ergonomique. Manche ergonomique en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure spéciale de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d’huile.

Remarque(s):

Pour l’ébavurage propre de trous. Particulièrement utiles pour le opérations de montage. Autres outils à ébavurer manuels, voir groupe 83.