{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 12,4 mm | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,8 mm | |
Longueur totale | 134 mm | |
Longueur poignée | 100 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article |
150400 12,4
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197087072
Copier |
|
Réf. fabricant |
150400 12,4
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |