{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 50 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 D | |
Queue | Cône morse | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 14 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
⌀ pré-perçage | 14 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150395 50 | |
EAN / GTIN | 4045197086976 | |
Réf. fabricant | 150395 50 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 50mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 83.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 128.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 189.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 127.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu |
Longueur totale L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 160 mm |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS |
Cône morse CM | 3 | 3 | 3 | 3 |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,25 mm/tr | 0,25 mm/tr | 0,25 mm/tr | 0,25 mm/tr |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |