{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 31 mm | |
Revêtement | AlTiCN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,2 mm | |
Longueur totale L | 71 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M16 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,24 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150389 31 | |
EAN / GTIN | 4062406073350 | |
Réf. fabricant | 150389 31 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel 90°, AlTiCN, ⌀ ext. Dc: 31mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 118.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 62.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 130.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlTiCN | TiN | TiCN |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M16 | M16 | M16 |
Arrosage interne | non | non | non |
Tolérance de queue | h9 | h9 | h9 |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS E |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |