{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 12,4 mm | |
Revêtement | AlTiCN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,8 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M6 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | bleu | |
⌀ pré-perçage | 2,8 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150389 12,4 | |
EAN / GTIN | 4062406073299 | |
Réf. fabricant | 150389 12,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel 90°, AlTiCN, ⌀ ext. Dc: 12,4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 44.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 40.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Bague de couleur | bleu | Bleu |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M6 | M6 |
Arrosage interne | non | non |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | 90 degré |
Tolérance de queue | h9 | h9 |
Type d'outils | HSS E | HSS E |