{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 25 mm | |
Revêtement | TiCN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,8 mm | |
Longueur totale L | 67 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M12 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Bleu | |
⌀ pré-perçage | 3,8 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150383 25 | |
EAN / GTIN | 4045197445773 | |
Réf. fabricant | 150383 25 |