Fraise à chanfreiner de précision HSS-Co8 HSS-Co8 90° 16,5 mm

Réf.: 150383 16,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue cylindrique avec h6

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 16,5 mm
Revêtement TiCN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS Co 8
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue cylindrique avec h6
Arrosage interne oui
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 3,2 mm
Longueur totale L 60 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M8
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,07 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Bleu
⌀ pré-perçage 3,2 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150383 16,5
EAN / GTIN 4045197445759
Réf. fabricant 150383 16,5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
38
Alu > 10% Si
N
30
Acier < 500 N/mm²
P
34
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
32
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
14
CuZn
N
80
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises à chanfreiner de précision avec 3 dents, dépouille radiale. Les goujures sont rectifiées dans la masse.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop