{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Bleu | |
⌀ pré-perçage | 1,5 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150378 5 | |
EAN / GTIN | 4045197086266 | |
Réf. fabricant | 150378 5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 14.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
111 article(s) en stock
CHF 12.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 24.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 7.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 14.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 28.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bague de couleur | Bleu | Sans | Vert | Sans | Vert | Bleu |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 |
Longueur totale L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tolérance de queue | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ queue Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |