Fraise à chanfreiner de précision 90° 15 mm

Réf.: 150378 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS E
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ ext. 15 mm
    Revêtement non revêtu
    Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
    Type d'outils HSS E
    Nombre de dents Z 3
    Norme DIN 335 C
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    ⌀ fraise min., pour alésages à partir de 3,2 mm
    Longueur totale L 60 mm
    ⌀ queue Ds 10 mm
    Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M8
    Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/tr
    Tolérance de queue h9
    Bague de couleur Bleu
    ⌀ pré-perçage 3,2 mm
    Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 150378 15
    EAN / GTIN 4045197086365
    Réf. fabricant 150378 15

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    70
    Alu (à copeaux courts)
    N
    33
    Alu > 10% Si
    N
    25
    Acier < 500 N/mm²
    P
    28
    Acier < 750 N/mm²
    P
    27
    Acier < 900 N/mm²
    P
    27
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    8
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    7
    Fonte GG(G)
    K
    12
    CuZn
    N
    65
    av. arrosage min.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
    Les goujures sont rectifiées dans la masse.
    Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.