{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 20,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,5 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M10 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150150 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085559 | |
Réf. fabricant | 150150 20,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision 90° 20,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
CHF 27.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock
CHF 18.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 30.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 184.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Bague de couleur | Sans | Sans | Bleu | Bleu |
Longueur totale L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |