{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 12,4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,8 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M6 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150150 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085511 | |
Réf. fabricant | 150150 12,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision 90° 12,4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
272 article(s) en stock
CHF 16.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
94 article(s) en stock
CHF 11.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M6 | M6 |
Arrosage interne | non | non |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
⌀ queue Ds | 8 | 8 |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,12 |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |