{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 31 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,2 mm | |
Longueur totale L | 71 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M16 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150132 31 | |
EAN / GTIN | 4045197742001 | |
Réf. fabricant | 150132 31 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90°, TiAlN, ⌀ ext. Dc: 31mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF 117.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 62.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 132.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 119.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 65.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ ext. | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Longueur totale L | 71 mm | 71 mm | 140 mm | 71 mm | 71 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 335 C | DIN 335 C | Norme usine | DIN 335 C | DIN 335 C |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |