{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 16,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,2 mm | |
Longueur totale L | 60 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M8 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150132 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197700773 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90° 16,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
51 article(s) en stock
CHF 52.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 24.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 16,5 | 16,5 |
Bague de couleur | Vert | Vert |
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M8 | M8 |
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolérance de queue | h9 | h9 |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner | Fraises étagées et à chanfreiner |