Jeu de fraises à ébavurer 150065 en coffret 90°

Réf.: 150070
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150070
EAN / GTIN 4045197185808
Réf. fabricant 150070

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Géométrie de coupe spéciale pour une coupe légèrement conique. Les copeaux sont évacués par l’alésage oblique dans le sens de la queue.

Livraison:

1 fraise de chaque: 150065 réf. 5 - 10 - 15 - 20 - 25 (plage chanfrein. 2 − 25 mm).
Présentation en: Coffret en plastique