Fraise à ébavurer à trou 90°, Type: 15

Réf.: 150065 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
  • Arrosage interne: non
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Pour ⌀ alésage 10 mm - 15 mm
⌀ tête 20 mm
Longueur totale L 65 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150065 15
EAN / GTIN 4045197085382
Réf. fabricant 150065 15

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Géométrie de coupe spéciale pour une coupe légèrement conique. Les copeaux sont évacués par l’alésage oblique dans le sens de la queue.