Foret aléseur en carbure monobloc pour tarauds, queue cylindrique avec six pans M5

Réf.: 149830 M5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour tarauds Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour tarauds M5
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Longueur des goujures Lc 19 mm
    Longueur totale L 50 mm
    ⌀ queue Ds 5 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Rouge
    Type de produit Forets aléseurs pour tarauds

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 149830 M5
    EAN / GTIN 4045197326928
    Réf. fabricant 149830 M5

    Tableau d’application

    Acier < 67 HRC
    H
    10
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Queue cylindrique robuste avec six pans pour montage dans des mandrins et taillant autocentrant.

    Utilisation:

    Pour l'extraction de tarauds cassés. Serrage stable nécessaire, perçage à sec.

    Remarque(s):

    vc pour matériaux < 67 HRC 10 - 28 m/min.
    Porter des lunettes de protection.