Foret aléseur en carbure monobloc pour tarauds, queue cylindrique avec six pans, TiAlN, Pour tarauds: M3

Réf.: 149830 M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour tarauds Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour tarauds M3
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Longueur des goujures Lc 10 mm
Longueur totale L 38 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Rouge
Type de produit Forets aléseurs pour tarauds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 149830 M3
EAN / GTIN 4045197326904
Réf. fabricant 149830 M3

Tableau d’application

Acier < 67 HRC
H
10
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Queue cylindrique robuste avec six pans pour montage dans des mandrins et taillant autocentrant.

Utilisation:

Pour l'extraction de tarauds cassés. Serrage stable nécessaire, perçage à sec.

Remarque(s):

vc pour matériaux < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Porter des lunettes de protection.