Garant porte-outil avec cliquet 110 mm

Réf.: 148701 110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
215 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tout acier
□ capacité 4,5 mm - 8 mm
Pour tarauds main DIN 352 M5 − M12
Mors de rechange 148712 réf. 110
Longueur totale 110 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 148701 110
EAN / GTIN 4062406754648
Réf. fabricant 148701 110

Description

Exécution:

Porte-outils à cliquet à deux mors pour le serrage de carrés d’entraînement. Poignée coulissante avec gorge centrale et à chaque extrémité pour encliquetage de la bille d’arrêt. Support avec revêtement en acier inoxydable. Cliquet réversible gauche / droite ou fixe. Modèle tout acier pour une charge dynamométrique élevée. Mors de serrage fraisés et trempés pour une ténacité élevée et une dureté de surface optimale.

Utilisation:

Convient pour le taraudage dans des endroits difficiles.

Remarque(s):

Pour d'autres tailles de carrés de tarauds et d'alésoirs, se reporter aux tableaux des groupes de produits correspondants.