Filière 7/16-20

Réf.: 142620 7/16-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

UNF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UNF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: 2A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 7/16-20 UNF
Type de filetage UNF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme EN 22568
Classe de tolérance 2A
Filets au pouce 20
Filetage ⌀ 11,11 mm
⌀ ext. 30 mm
Hauteur 11 mm
Sens de la coupe droite
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 142620 7/16-20
EAN / GTIN 4045197084934
Réf. fabricant 142620 7/16-20

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue; avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. Entrée sur 1 3/4 filet.

Utilisation:

Pour filetages à pas fin standard UNF ASME − B1.1.