{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 6-40 UNF | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | 2A | |
Filets au pouce | 40 | |
Filetage ⌀ | 3,51 mm | |
⌀ ext. | 20 mm | |
Hauteur | 5 mm | |
Sens de la coupe | droite | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 142620 6-40 | |
EAN / GTIN | 4062406224233 | |
Réf. fabricant | 142620 6-40 |