{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | G1.1/8 | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 382 | |
Filets au pouce | 11 | |
Filetage ⌀ | 37,9 mm | |
Ouverture | 70 mm | |
Hauteur | 20 mm | |
Classe de tolérance | A | |
Sens de la coupe | droite | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 142060 G1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406224110 | |
Réf. fabricant | 142060 G1.1/8 |